マクサー電機
【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)
100
口金
E26
電球形状
一般球
光色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球/シリカ電球
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682127
M1P-LW100V18WL
18
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
25682136
M1P-LW100V36WL
36
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
25682145
M1P-LW100V54WL
54
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
25682154
M1P-LW100V90WL
90
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください