曜日別特売

【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア

【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア - マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア - マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア - マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア - マクサー電機

工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用

口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25682249MTAI-110V40WC1P11040
オープン
169
186(税込)
当日出荷
25682258MTAI-110V60WC1P11060
オープン
199
219(税込)
当日出荷
25682267MTAI-110V100WC1P110100
オープン
199
219(税込)
当日出荷
25682276MTAI-220V60WC1P22060
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする