コーン紙Fo測定器

コーン紙Fo測定器 onsoku

ドライブスピーカーによって加振されたコーン紙の変位を変位センサで測定し、共振周波数を測定します。
また、上下限アロワンスの設定により、コーン紙Foの良品/不良品を判定します。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン、測定用センサー付属。

用途スピーカーコーン紙の測定 出力電圧0.100V~4.000V 0.001Vステップ設定 センサー(位置表示電圧)±5 VDC、(入力)AC:3.5Vrms 周波数範囲10Hz~10000Hz 歪率(%)3以内 周波数設定分解能スタート周波数、ストップ周波数間ログ2048ポイント センサレンジ3レンジ(1倍、5倍、25倍)の中から、適正レンジを自動選択 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25686677 OST-727
1,650,000
1,598,000
1,757,800 (税込)
64日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする