段違い口径違い金具

段違い口径違い金具 - ネグロス電工
内容量1個
注意
※ご注文の際は必ずW1寸法をご指定ください。
※継ぎ金具等で接続する際には、接続H材DP□Hをご使用ください。
全72種類を絞り込む
種別
72種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25136355SD-DPRD102010LL左側715102200
14,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136364SD-DPRD102010LS左側715102200
14,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136380SD-DPRD102010RL右側715102200
14,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136389SD-DPRD102010RS右側715102200
14,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136398SD-DPRD103010LL左側716102300
16,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136407SD-DPRD103010LS左側716102300
16,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136416SD-DPRD103010RL右側716102300
16,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136425SD-DPRD103010RS右側716102300
16,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136434SD-DPRD103020LL左側1267202300
17,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136450SD-DPRD103020LS左側1267202300
17,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136459SD-DPRD103020RL右側1267202300
17,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136468SD-DPRD103020RS右側1267202300
17,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136477SD-DPRD152010LL左側715102200
14,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136486SD-DPRD152010LS左側715102200
14,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136495SD-DPRD152010RL右側715102200
14,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136504SD-DPRD152010RS右側715102200
14,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136520SD-DPRD153010LL左側716102300
16,900
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136529SD-DPRD153010LS左側716102300
16,900
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136538SD-DPRD153010RL右側716102300
16,900
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136547SD-DPRD153010RS右側716102300
16,900
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136556SD-DPRD153020LL左側1267202300
18,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136565SD-DPRD153020LS左側1267202300
18,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136574SD-DPRD153020RL右側1267202300
18,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136590SD-DPRD153020RS右側1267202300
18,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136599SD-DPRD202010LL左側715102200
15,400
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136608SD-DPRD202010LS左側715102200
15,400
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136617SD-DPRD202010RL右側715102200
15,400
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136626SD-DPRD202010RS右側715102200
15,400
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136635SD-DPRD203010LL左側716102300
17,900
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136644SD-DPRD203010LS左側716102300
17,900
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136660SD-DPRD203010RL右側716102300
17,900
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136669SD-DPRD203010RS右側716102300
17,900
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136678SD-DPRD203020LL左側1267202300
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136687SD-DPRD203020LS左側1267202300
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136696SD-DPRD203020RL右側1267202300
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136705SD-DPRD203020RS右側1267202300
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136714SD-DPRD302010LL左側715102200
16,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136730SD-DPRD302010LS左側715102200
16,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136739SD-DPRD302010RL右側715102200
16,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136748SD-DPRD302010RS右側715102200
16,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136757SD-DPRD303010LL左側716102300
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136766SD-DPRD303010LS左側716102300
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136775SD-DPRD303010RL右側716102300
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136784SD-DPRD303010RS右側716102300
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136800SD-DPRD303020LL左側1267202300
21,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136809SD-DPRD303020LS左側1267202300
21,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136818SD-DPRD303020RL右側1267202300
21,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136827SD-DPRD303020RS右側1267202300
21,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136836SD-DPRD402010LL左側715102200
18,100
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25136845SD-DPRD402010LS左側715102200
18,100
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする