曜日別特売

ルームピア トレタナ本革用

ルームピア トレタナ本革用 - SOFT99ルームピア トレタナ本革用 - SOFT99ルームピア トレタナ本革用 - SOFT99ルームピア トレタナ本革用 - SOFT99ルームピア トレタナ本革用 - SOFT99ルームピア トレタナ本革用 - SOFT99

洗浄液とブラシが一体化!本革用シート用クリーナー&コンディショナー
ボトル一体型容器を握ってこするだけ、本革シートの汚れをラクラク除去できる専用クリーナー。
極細毛を高密度で配置した「MVB※」ブラシを採用し、本革シートのシボの奥まで入り込み、レザーを傷めず汚れをしっかりかき取ります。特殊界面活性剤を配合し、色移りしたデニム汚れまでしっかり落とし、皮革保護成分としてカルナバロウを配合、レザーに自然なツヤと柔らかさを与えます。※Microvelvet Brush
レザーシートへの使用にも配慮し、特殊レジンを配合することで着座時に滑りにくいよう設計されており、快適なドライビングポジションを維持することができます。
本革だけでなく、塩ビやウレタンなどの合成皮革へも対応。

用途自動車用本革及び合成皮革製品の汚れ取り・保護・つや出し成分カルナバロウ、 シリコーンオイル、 防腐剤危険物の類別非危険物内容量1個(80mL)
注意
※用途以外には使用しない。対象物以外に液が付着した場合、 固く絞った濡れタオルで直ちに拭き取る。
※色落ち、シミになる皮革もあるので、必ず目立たない箇所で試してから使用する。
※車の内装以外の革製品、 表面染色や染め直しの皮革、古くなって変色、ひび割れした皮革 皮革に染み込んでいる汚れや黒ずみを落とすことはできない。
※劣化した皮革には使用できない。
※汚れの程度や皮革の状態によってはじゅうぶんな効果が得られない場合がある。
※キズの原因となるため強くこすり過ぎない
※使用後は石けんでよく手を洗う。
※キャップを開ける際ブラシ面を人体に向けない。
※吸入飲用不可: 人体に害があるので吸入、飲用しない。
※皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。
※直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する。
※使用後はキャップをしっかり閉めて保管する。
※廃棄の際は中身を使い切ってから、各自治体の指示に従って捨てる。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256868692191
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

本革シートのシボの奥までまるごとクリーニング!ソフト99『ルームピア トレタナ 本革用』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする