SHIMANO(シマノ)
HB-M6010 ディスクブレーキ 100x15mm E-スルーアクスル用DEOREフロントハブ
高い耐久性および信頼性
高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用
100 mm O.L.D. (HB-M6010)
内蔵グリススリーブ
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)
(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3
色
ブラック
シリーズ
DEORE M6000 シリーズ
寸法(Φmm)
フランジ:52.8
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
固定方法
軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:15×100
内容量
1個
注意
※Eスルーアクスル、ロックリング別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955154
EHBM6010AX
スポーク:36T
¥
5,958
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
25955170
EHBM6010BX
スポーク:32T
¥
5,958
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください