SHIMANO(シマノ)
HB-M8000 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ クイックリリース
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
軸固定方法:クイックリリースタイプ
内蔵グリススリーブ
長さ(mm)
クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)
(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6
色
ブラック
質量(g)
167
シリーズ
DEORE XT M8000 シリーズ
寸法(Φmm)
フランジ:52.8/51.4
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
固定方法
軸:クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/41
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955179
EHBM8000A
スポーク:36H
¥
7,693
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
25955188
EHBM8000B
スポーク:32H
¥
7,693
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください