曜日別特売

HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル

HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル - SHIMANO(シマノ)

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
O.L.D.: 100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー

寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7ブラック質量(g)142シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44穴タイプスポーク:36H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100内容量1個
注意
※スルーアクスル/ロックリング別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955206EHBM8110AX
10,013
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする