曜日別特売

HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル

HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル - SHIMANO(シマノ)HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル - SHIMANO(シマノ)HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル - SHIMANO(シマノ)

シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
O.L.D.:110 mm

寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7ブラック質量(g)147シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110内容量1個
注意
※Eスルーアクスル、ロックリング別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955215EHBM8110BAXスポーク:36H
10,013
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
25955224EHBM8110BBXスポーク:32H
10,013
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
25955240EHBM8110BCXスポーク:28H
10,013
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする