曜日別特売

HB-M9110-B XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル

HB-M9110-B XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル - SHIMANO(シマノ)

O.L.D.:110 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール

寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.4シルバー質量(g)137シリーズXTR M9100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110内容量1個
注意
※ローター固定ロックリング別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955276EHBM9110BBXスポーク:32H
30,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
25955285EHBM9110BCXスポーク:28H
30,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする