曜日別特売

HB-M9110-BS XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル(ストレートスポーク)

HB-M9110-BS XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル(ストレートスポーク) - SHIMANO(シマノ)

ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
O.L.D.:110 mm
スポークホール:28H
スポークパターン:3 クロス
リム径:27.5”/29”

寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.76、(オフセット)3.63シルバー質量(g)146シリーズXTR M9100 シリーズリム径27.5”/29”寸法(Φmm)フランジ:51ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:45穴タイプスポーク:28H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110内容量1個
注意
※ローター固定ロックリング別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955294EHBM9110BSCX
32,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする