SHIMANO(シマノ)
HB-M9110 XTR ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
O.L.D.:100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)
(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4
色
シルバー
質量(g)
132
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
寸法(Φmm)
フランジ:52.8
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
固定方法
軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:15×100
内容量
1個
注意
※ローター固定ロックリング別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955319
EHBM9110CX
スポーク:28H
¥
30,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
25955310
EHBM9110BX
スポーク:32H
¥
30,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください