曜日別特売

HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ

HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ - SHIMANO(シマノ)HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ - SHIMANO(シマノ)HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ - SHIMANO(シマノ)

高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム
内蔵グリススリーブ
ラジアル組
カラーオプション: シルキーブラック
軸固定方法:クイックリリースタイプ
シール:コンタクト

長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955328EHBR7000ALシルキーブラックスポーク:36H
6,104
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
25955346EHBR7000BLシルキーブラックスポーク:32H
6,104
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
25955355EHBR7000BSスパークシルバースポーク:32H
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
25955337EHBR7000ASスパークシルバースポーク:36H
5,506
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする