曜日別特売

PD-EF102 カジュアルライド用シマノフラットペダル

PD-EF102 カジュアルライド用シマノフラットペダル - SHIMANO(シマノ)

毎日の通勤・通学に最適なフラットペダル
さまざまな環境において信頼性の高い快適なペダリング
高いグリップ力のパターンを備えた幅広いペダルボディ
高品質な構造で長寿命
ハイエンドモデルと同等に丈夫なペダル軸
ペダルとシューズ間のインターフェースを安定させる、ワイドな樹脂製ボディ
ペダルと一体化したリフレクター
手の届きやすいエントリーモデル
シールドメカニズム

仕様リフレクター:一体型ブラック質量(g)310(ペア)タイプフラットペダルシリーズシマノ製品スタックハイト(mm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955389EPDEF102RL
4,062
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする