曜日別特売

PD-M8100 DEORE XT SPDペダル

PD-M8100 DEORE XT SPDペダル - SHIMANO(シマノ)PD-M8100 DEORE XT SPDペダル - SHIMANO(シマノ)

大型のプラットフォーム
安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れた クロモリ材スピンドルを採用
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター

仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60付属品クリート:SM-SH51寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:55ブラック/シルバー質量(g)342(ペア)タイプオフロード (SPD)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ内容量1個
注意
※1.0 mm クリートスペーサー含む
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955425EPDM8100
17,298
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする