曜日別特売

PD-M8120 SAINT SPDペダル

PD-M8120 SAINT SPDペダル - SHIMANO(シマノ)PD-M8120 SAINT SPDペダル - SHIMANO(シマノ)

ペダルとシューズの接触部をワイド化
安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
ケージを組み込むことにより、固定していないときの 安定性とコントロール性を高め、接合部を衝撃から保護
信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用

仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60付属品クリート:SM-SH51寸法(mm)スタックハイト :16.2、Pedal center:55ブラック/シルバー質量(g)438(ペア)タイプオフロード (SPD)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ内容量1個
注意
※1.0 mm クリートスペーサー含む
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955434EPDM8120
18,256
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする