曜日別特売

PD-M821 SAINT SPDペダル

PD-M821 SAINT SPDペダル - SHIMANO(シマノ)PD-M821 SAINT SPDペダル - SHIMANO(シマノ)

アグレッシブなダウンヒルライディング向けSPDペダル
アクスルの耐久性を向上(PD-M820比)
幅広いコンタクトエリアとAMシューズの組み合わせにより、安定性が向上
スマートな本体部によりスタックハイトを抑え、よりスムーズな走行を実現
両面に配置の4つの高さ調整ピンで、クリップインしていない時のグリップを向上
ポップアップ機構のない合金ペダル本体はシンプルかつ頑丈
スリムで耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用(8mm六角レンチマウント付き)
激しいライディングにおいても最適に機能するビンディングシステム
信頼性の高いリテンション爪がスムーズなステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター
一体型ケージ

仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60付属品クリート:SM-SH51寸法(mm)スタックハイト :16.9、Pedal center:55ブラック/シルバー質量(g)546 (ペア) (ピンおよびワッシャーを除く)タイプオフロード/DH(SPD)シリーズSAINT M820 シリーズ内容量1個
注意
※高さ調整ピン4本 1.0 mm クリートスペーサー付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955450EPDM821
22,432
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする