曜日別特売

PD-R7000 105 SPD-SLペダル

PD-R7000 105 SPD-SLペダル - SHIMANO(シマノ)

カーボンコンポジットボディ
ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達
耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減
剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター

仕様ビンディング:片面、リフレクター :SM-PD65付属品クリート:SM-SH11寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:53CFRP質量(g)265 (ペア)タイプロードシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)ロードクリアランス:31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955459EPDR7000
20,312
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする