曜日別特売

RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード

RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード - SHIMANO(シマノ)

スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。
スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造
多彩な性能で広い適合性
最大リアスプロケット:40T
トータルキャパシティ:45T

仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T歯数プーリー:11TブラックシリーズACERA M3020 シリーズスプロケット形状ロー:40-30T適合チェーンHG 8/7/6スピード内容量1個
注意
※対応CS ロー側最大30-40T
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955468ERDM30208SGSL
3,959
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする