曜日別特売

SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ

SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ - SHIMANO(シマノ)

より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現
レジン/メタルパッド対応
センターロックディスクブレーキローターマウント
パッドライニング形状 互換性:ナロー

付属品ロックリング:内側セレーションタイプ適合パッド:メタル、レジン材質ローター:ステンレスシルバーシリーズDEORE M6000 シリーズ外径(Φmm)140マウントセンターロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955529ESMRT64SSI3C
3,887
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする