曜日別特売

WH-R9200-C60-HR-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属

WH-R9200-C60-HR-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属 - SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C60-HR-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属 - SHIMANO(シマノ)

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。
特徴
HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を14%増加
高さ60 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm

長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)653リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズスポーク数16タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60ホイールサイズ700C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955678EWHR9200C60UFCB
137,750
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする