曜日別特売

WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール - SHIMANO(シマノ)WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール - SHIMANO(シマノ)WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール - SHIMANO(シマノ)WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール - SHIMANO(シマノ)

新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。
C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。
さまざまな状況で使用できるホイールセットです。
タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。
特徴
バランスの取れたエアロダイナミクスで軽量なオールラウンドチューブレスホイール
高さ50 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C50-TL-F
モデル名:WH-R9270-C50-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW

寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)674リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50ホイールサイズ622×21C内容量1個
注意
※リムテープ必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955739EWHR9270C50LFEDB
160,820
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする