スタンダード蛇口2型

スタンダード蛇口2型 - ジャービス商事スタンダード蛇口2型 - ジャービス商事スタンダード蛇口2型 - ジャービス商事スタンダード蛇口2型 - ジャービス商事

スタンダードなデザインの蛇口です。

用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ材質真鍮真鍮色内容量1個
注意
※別売散水ノズルにて、ホースとワンタッチで着脱可能です。寒冷地仕様ではありません。水を出した際に取っ手の下の隙間から水が漏れる場合がありますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2571400430029
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする