メリットメディカル・ジャパン
デュポット 1400mL MDDシリーズ
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。
術野をクリーンに保つことができます。
脳血管造影、腹部血管造影に最適です。
マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
形状
【接続部】オスルアーコネクタ
容量(mL)
1400
アズワン品番
64-1032-85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10229MM0024
チューブ長さ(mm)
【接続】1830
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971970
MDD100
¥
50,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000