シールライト SEL2000シリーズ

シールライト SEL2000シリーズ - ellman-Japan

LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。
術野に集中でき、安全な手術をサポートします。
コードレス
器具への貼り付け可能
曲げられる
事前準備不要
スポット点灯
低温度
自然な色合い

電源LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要)連続使用時間(分)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00031000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストラップ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977378SEL2000-1020064-2308-02
85,000
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25977387SEL2000-1110064-2308-03
85,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25977387SEL2000-1125977378SEL2000-10SEL2000-11 シールライト SEL2000シリーズ ellman-Japan 25977378シールライト SEL2000シリーズellman-Japan1箱(10本)
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする