アークランドサカモト アークランドサカモトの 科学研究・開発用品 アークランドサカモトの ガラス・樹脂・金属容器 アークランドサカモトの びん/容器類 白眉 バイスプライヤー 平 200mm 白眉 バイスプライヤー 平 200mm 注文コード 材料の仮止めやプライヤーとしてもご使用できます。 用途つかむ 呼び寸法(mm)200 アズワン品番64-3664-33 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 999494 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26066820 999494 ¥1,550 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください びん/容器類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャップ(PTFEライナーパッキン付) キャップNo.410-24 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ キャップ(耐熱性PTFEライナーパッキン付) キャップNo.415-15 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格13 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格16 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格19 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格22 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格27 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格9 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス) 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン) 税込¥18,678~ ¥16,980~ (2) SGボトル 白 FCキャップ付 三商 税込¥1,099~ ¥999~ (1) サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズ Thermo Scientific Nalgene 税込¥2,088~ ¥1,898~ 小型UNクリーンボトル セキスイ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ポリパック 瑞穂化成工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥76 ¥69 バスケットへ 広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥78~ ¥71~ エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテック 税込¥186~ ¥169~ インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ インサート 0.3mL ガラス 脚付 アイデック 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器びん/容器類ハンドクリッパー/プライヤー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 差込みキャップ瓶/サンプル瓶 バイアル瓶 アンプル瓶/アンプルカッター フラン瓶 標本瓶/種子瓶 試薬瓶/共栓瓶 滴瓶/スポイト瓶 万能壷 秤量瓶 ガス洗浄瓶 瓶/容器用キャップ 押し出し棒 パッキン等その他部品 ハンドクリッパー/プライヤー シェアする マイページ 最近見た商品