スタイリッシュ デザートスプーン

スタイリッシュ デザートスプーン アークランドサカモト

プリン等のデザート用スプーンに。

用途スプーン 仕様燕三条製 材質ステンレス 頭部寸法(mm)50×33 柄長さ(mm)120 アズワン品番64-3673-33 食器洗浄機対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26068965 No.PR6097
150
149
164 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする