アークランドサカモト アークランドサカモトの 卓上消耗品 アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器) アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー スタイリッシュ デザートナイフ スタイリッシュ デザートナイフ 注文コード 果物用のナイフに。 用途ナイフ 仕様燕三条製 材質ステンレス 頭部寸法(mm)95×17 頭部形状ギザギザ 柄長さ(mm)110 アズワン品番64-3673-37 食器洗浄機対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.PR6101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26069008 No.PR6101 ¥280 ¥279 ¥279 ¥307 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テーブルナイフ・デザートナイフ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スローライフカトラリーデザートナイフ 高桑金属 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ウィズ・ア・チャイルドカトラリーチャイルドナイフ 高桑金属 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ パステルカトラリーイエローデザートナイフ 高桑金属 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ シャムロックグリーンデザートナイフ 高桑金属 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (イエロー) 11cm cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ GANSHINデザートナイフ 高桑金属 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 強化木カトラリーステーキナイフ 高桑金属 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ルフランデザートナイフ 高桑金属 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ クラシコデザートナイフ 高桑金属 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ フェリオデザートナイフ 高桑金属 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ しずくカトラリーデザートナイフ 高桑金属 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ スタンダードアンティークゴールドデザートナイフ 高桑金属 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ チェックメイトネイビーデザートナイフ 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ボヌールデザートナイフ 高桑金属 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ウィズ・ア・チャイルドカトラリーフードマッシャー 高桑金属 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ タータンチェックグリーンデザートナイフ 高桑金属 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 強化木カトラリーデザートナイフ 高桑金属 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ ビストロアイボリーデザートナイフ 高桑金属 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ウィンガーデザートナイフ 高桑金属 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きテーブルナイフ・デザートナイフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品