ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm 対辺寸法1/8インチ

ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm 対辺寸法1/8インチ TONE トネ (前田金属工業)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 コード864-2191 アズワン品番64-4814-49 対辺(inch)1/8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26294566 3HB-04HP
680
529
アウトレット
582 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする