ソケット 12角 25mm

ソケット 12角 25mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

材質構造用鋼 全長(mm)53 差込角(mm)19 対辺(mm)25 コード864-2501 アズワン品番64-4815-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26295230 6D-25HP
1,540
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする