210069757 4-リップシールゴムパッキン
圧縮後の高さは、16mmです。
- 材質
- エチレンプロピレンゴム(EPDM)
- 色
- ブラック
- 取付
- その他
- 高さ(mm)
- 18
- 間口(mm)
- 8.6
- アズワン品番
- 64-6760-30
- メーカー商品コード
- 131-3982
- 内容量
- 1本
機構部品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26342550 | 209-0118 | 37902487 | 209-0118 1m | ![]() | 4-リップシールゴムパッキン | LAMP(スガツネ工業) | 1本 | ¥2,598 税込¥2,858 | 注文コードが変更になりました |













