210200356 4-リップシールゴムパッキン

210200356 4-リップシールゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)

圧縮後の高さは、24mmです。

材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
取付
その他
高さ(mm)
26
間口(mm)
8.6
アズワン品番
64-6760-34
メーカー商品コード
133-7754
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26342586209-0126
¥1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26342586209-012637902523209-0126 1m209-0126 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 379025234-リップシールゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)1本
¥2,998
税込¥3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする