アルミレンジフィルタークリーナー

アルミレンジフィルタークリーナー 横浜油脂工業(Linda)

特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。
繰り返し使用できる洗浄剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。
五徳・シロッコファン・汁受け等の部品をそのまま浸漬できる丸型広口容器を使用し、蓋を閉めるて持ち運び可能です。
別売の専用洗浄槽の使用で、ほとんどのアルミレンジフィルターのサイズに対応します。
アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤に。
レンジフードのアルミフィルターやシロッコファン、五徳等の洗浄に。

材質陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(kg)18 商品番号189-6889 希釈倍率原液使用(浸漬タイプ) アズワン品番64-7052-78 内容量1缶
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26344196 QZ22
28,580
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする