曜日別特売

絶縁あんしんスタートセット用ケース

絶縁あんしんスタートセット用ケース - 渡部工業

低圧作業に必要な保護具等(低圧手袋、低圧シート、検電器)を収納できるケースです。
低圧用絶縁用品の管理に。

材質
P.V.C.
幅(mm)
350
高さ(mm)
260
奥行(mm)
40
商品番号
158-2984
アズワン品番
64-7271-08
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344528772
¥6,140
¥6,098
¥6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする