エスコ
AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ
定格寿命(時間)
40000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
色温度(K)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072465
EA758XR-302A
69
72
50
4000
64-7915-69
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072490
EA758XR-313A
135
475
121
2700
64-7915-71
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072456
EA758XR-301A
69
72
50
2700
64-7915-68
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください