AC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズ

AC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズ - エスコAC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズ - エスコ
電圧(V)100定格寿命(時間)40000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
消費電力(W)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072517EA758XY-2C40形相当69273.8E17
オープン
2,930
3,223(税込)
翌日出荷
返品不可
26072526EA758XY-8E60形相当98487.3E26
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26072508EA758XY-1C40形相当69274.1E17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26072526EA758XY-8E26447297EA758XY-6EEA758XY-8E 電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 エスコ 26447297電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26エスコ1個
2,770
税込3,047
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする