エスコ
作業灯/LED クリップ式 AC100V/10W/800lm
(1件のレビュー)
本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質
PC
質量(g)
820
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
寸法(Φ×Lmm)
136×238
アズワン品番
64-7917-63
明るさ(Lm)
800
電球の種類
10W電球形LEDランプ
くわえ幅(mm)
【クリップ】50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072639
EA761XB-156
オープン
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください