エスコ
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ
使用温度範囲(℃)
-10~40(但し、氷結しない事)
電源(V)
AC100~240
色温度(K)
5700
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
コード長さ(m)
アズワン品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073357
EA815LN-28
ACアダプター
14
2
64-7927-98
770
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073366
EA815LN-31
ACアダプター、マグネット
10
3
64-7927-99
レンズ無し:1050/レンズ有り:950
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073375
EA815LN-32
ACアダプター、マグネット
15
3
64-7928-01
レンズ無し:1540/レンズ有り:1400
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073384
EA815LN-41
電源ケーブル、金属製取付ブラケット
8
3
64-7928-02
950
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073400
EA815LN-42
電源ケーブル、金属製取付ブラケット
12
3
64-7928-03
1250
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073409
EA815LN-43
電源ケーブル、金属製取付ブラケット
18
3
64-7928-04
2000
オープン
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073418
EA815LN-44
電源ケーブル、金属製取付ブラケット
24
3
64-7928-05
2700
オープン
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073427
EA815LN-51
取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
7.5
2
64-7928-06
700
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073436
EA815LN-52
取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
16
2
64-7928-07
1400
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073445
EA815LN-53
取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
23
2
64-7928-08
2100
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073454
EA815LN-54
取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
30
2
64-7928-09
2800
オープン
¥
27,700
¥
30,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください