エスコ
AC100V 照明灯/LED 防滴型 EA815LNシリーズ
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品
取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
材質
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-40~40
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
電線仕様
VCTF0.75mm
2
×2心
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073497
EA815LN-64
16
950×40.4×30.5
64-7928-13
1380
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073470
EA815LN-61
4
300×40.4×30.5
64-7928-10
340
¥
9,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26073479
EA815LN-62
8
520×40.4×30.5
64-7928-11
690
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26073488
EA815LN-63
12
735×40.4×30.5
64-7928-12
1030
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください