曜日別特売

AC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ

AC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ - エスコ

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3光源面発光LED色温度(K)5700内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073506EA815LN-714305.8215×60×1064-7928-14360
オープン
15,100
16,610(税込)
翌日出荷
返品不可
26073515EA815LN-7258012390×60×1064-7928-15770
オープン
20,500
22,550(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
26073524EA815LN-7375019535×60×1064-7928-161170
オープン
23,400
25,740(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする