曜日別特売

AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ

AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ - エスコAC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ - エスコ

調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3色温度(K)5700内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073540EA815LN-764306245×60×1064-7928-17360
オープン
17,800
19,580(税込)
翌日出荷
返品不可
26073549EA815LN-7740012245×120×1064-7928-18780
オープン
25,000
27,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
26073558EA815LN-78100023420×120×1064-7928-191300
オープン
31,900
35,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする