エスコ
セット[水性]錆止め塗料 グレー
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。
防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
仕様
【非該当】特化則・有機則・PRTR法
材質
常温亜鉛めっき
色
グレー
乾燥時間(分)
23℃:30
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
サビ止め
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(kg)
アズワン品番
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075579
EA942DR-1
0.9
64-7954-56
1.8
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
26075588
EA942DR-2
4.5
64-7954-57
9
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください