アズワン
オイルポンプ 電池式 単1×2本
適合
軽油/灯油/アドブルー/水/不凍液/洗浄液/水石鹸/水肥料/殺虫剤/農薬
質量(g)
337
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
単1電池×2本(別売)
吐出量(L/min)
約9~15
管長(mm)
446(吸入管)
ホース長さ(mm)
1000
アズワン品番
64-7988-48
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26077146
EA990KT-25
¥
5,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください