曜日別特売

電動ポンプユニット

電動ポンプユニット - ヤマダコーポレーション電動ポンプユニット - ヤマダコーポレーション

油脂庫外の屋内に設置し、油脂庫内にあるオイルを配管などで新油を吸引・圧送するのに便利です。
電動ポンプによる圧送で、静かで脈動の無いスムーズなオイル供給が可能です。
先止め状態になると、配管内圧力を検知してポンプが自動停止します。
コンパクトな箱形で見た目もスッキリしています。

用途
新油の圧送用。
材質
本体:スチール
奥行(mm)
262
電源(V)
三相200
本体寸法(mm)全長
451
本体寸法(mm)幅
765
最大圧力(MPa)
2.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(W)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281187EPU-750L0699-96667508.7
¥578,000
¥459,800
¥505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282262EPU-400L0699-96654005.8
¥539,000
¥429,800
¥472,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする