曜日別特売

Quick-Buildスターターキット

Quick-Buildスターターキット - PANDUIT(パンドウイット)Quick-Buildスターターキット - PANDUIT(パンドウイット)

Quick-Build(TMU)ハーネスボードシステムの各種コンポーネントが入ったスターターキットです。
ハーネスボードの作成用。
ハーネスボードアクセサリーは含まれていません。

セット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個キット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個アズワン品番64-8654-38メーカー商品コード195-0200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098907QB-KIT2
102,020
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする