曜日別特売

EY ホルダ

EY ホルダ - ユキワ精工EY ホルダ - ユキワ精工

欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。

全長(mm)130コード837-7013把握径(Φmm)2.5~20材質(ボディ)高炭素クロム軸受鋼適合コレットEY32適合スパナEFS32アズワン品番64-8668-73シャンク径(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26099074S32-EYC32-130
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする