爬虫類・両生類飼育用照明器具 クリップスタンドマイクロン マイクロン+マイクロインフラレッド 灯具・球

爬虫類・両生類飼育用照明器具 クリップスタンドマイクロン マイクロン+マイクロインフラレッド 灯具・球 アズワン 爬虫類・両生類飼育用照明器具 クリップスタンドマイクロン マイクロン+マイクロインフラレッド 灯具・球 アズワン

爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。
ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。
局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。
生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。
生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。
上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。

適合【水槽容量目安】30~45cm 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで 照射時間(時間)12/日(目安) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26100246 - 20Wセット 64-8787-58
4,030
4,020
4,422 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26100255 - 40Wセット 64-8787-59
4,380
4,370
4,807 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする