EIGERTOOL(アイガーツール)
アイガー ツールワゴン バリエーションタイプ KTシリーズ
耐荷重(kg/段)
約60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
段数
プレート寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26124159
KT909FG
アルミ/プラ(PP)、トレー・ホルダー:プラスチック
約28.5
3段
495×860
1345×513×1010
¥
65,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
26124168
KT707ES
アルミ、プラ(PP)
約10.3
2段
410×610
750×940×460
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
26124177
KT707FB
アルミ、プラ(PP)
約13.6
3段
410×610
750×460×980
¥
31,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
26124186
KT707FG
アルミ/プラ(PP)、トレー・ホルダー:プラスチック
約17.9
3段
410×610
1090×460×1010
¥
57,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください