曜日別特売

前輪27×1 3/8

前輪27×1 3/8 - 敷島
(1件のレビュー)
サイズ27×1 3/8軸径(inch)5/16前後区分前輪ホール数36H内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26136016-アルミリム64-9567-23
5,180
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26136025-ステンリム64-9567-24
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26136034-ハブダイナモ アルミリム64-9567-25
7,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26136050-ハブダイナモ ステンリム64-9567-26
8,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26136025
2024-07-16
用途: ママチャリのメンテナンス

10年超えのママチャリの前輪交換に使用。
ホイールがきれいになると一気に新車感が増していいです。
前のホイールはハブダイナモでしたが重いので今回は普通のハブにしました。
ブロックダイナモでも十分明るいし、なんといっても非点灯時には無負荷です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする