曜日別特売

後輪22×1 3/8 アルミリム

後輪22×1 3/8 アルミリム - 敷島
サイズ22×1 3/8軸径(inch)3/8前後区分後輪ホール数36H内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26136996-ドラム64-9568-74
6,670
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26137005-ローラー64-9568-75
9,330
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする